CEMBRE - Terminal horquilla RKY-U4 sección 0,25-1,5mm² 4,3mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal horquilla RKY-U4 sección 0,25-1,5mm² 4,3mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 4

  • Forma de brida - Forma de horquilla

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RKY-U4

Ref.Sonepar

377602

EAN

8016692570457

Dimensión del perno, métrica (M..):

4

Forma de brida:

Forma de horquilla

Aislamiento, color:

Rojo

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales reforzados preaislados en PA6.6 terminal horquilla Entrada fácil sí Sin Halógenos sí Clase UL94 V2 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal horquilla Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE