CEMBRE - Terminal latón a 2 tornillos 35mm² diámetro M10 - 2157

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal latón a 2 tornillos 35mm² diámetro M10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección nominal cobre, RM - 35...35 mm²

  • Sección nominal cobre, RE - 35...35 mm²

  • Material del conductor - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Descubierto

  • Tope de aceite/barra central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2157

Ref.Sonepar

376855

EAN

Sección nominal cobre, RM:

35...35 mm²

Sección nominal cobre, RE:

35...35 mm²

Material del conductor:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Descubierto

Tope de aceite/barra central:

no

Con aislamiento:

no

Número de tornillos:

2

Terminal a 2 tornillos fabricada a partir de latón CB754S en 1982 con acabado niquelado y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -50°C hasta los 150°C. Dichos tornillos, a su vez, están elaborados con acero galvanizado. Este producto cuenta con una sección de conductores de 35mm². La rosca métrica del tornillo se establece como M12. La longitud de este modelo alcanza los 49mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE