CEMBRE - Terminal latón a 4 tornillos 100mm² diámetro M12

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección nominal cobre, RM - 95...100 mm²

  • Sección nominal cobre, RE - 95...100 mm²

  • Sección nominal cobre, SM - 95...100 mm²

  • Material del conductor - Cobre

  • Tope de aceite/barra central - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2161

Ref.Sonepar

444989

EAN

9999900871913

Sección nominal cobre, RM:

95...100 mm²

Sección nominal cobre, RE:

95...100 mm²

Sección nominal cobre, SM:

95...100 mm²

Material del conductor:

Cobre

Tope de aceite/barra central:

no

Con aislamiento:

no

Número de tornillos:

4

Terminal a 4 tornillos fabricada a partir de latón CB754S en 1982 con acabado niquelado y un rango de temperatura de uso que abarca desde los -50°C hasta los 150°C. Dichos tornillos, a su vez, están elaborados con acero galvanizado. Este producto cuenta con una sección de conductores de 100mm². La rosca métrica del tornillo se establece como M12. La longitud de este modelo alcanza los 66mm.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE