CEMBRE - Terminal M preaislado RF-M608 sección 0,25-1,5mm² 6,3X0,8mm rojo - RF-M608
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Con abrazadera de levas - sí
Con esparcidor de grifo - no
Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
RF-M608
Ref.Sonepar
59033
EAN
8016692002118
Modelo:
Toma
Con abrazadera de levas:
sí
Con esparcidor de grifo:
no
Dimensiones de conector:
Plano 6,3x0,8 mm
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.25...1.5 mm²
Aislamiento:
Parcialmente aislado
Aislamiento, color:
Rojo
Aislamiento de material:
Policarbonato (PC)
Material:
Latón
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


