CEMBRE - Terminal M preaislado RF-M608P sección 0,25-1,5mm² 6,3X0,8mm aislado rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal M preaislado RF-M608P sección 0,25-1,5mm² 6,3X0,8mm aislado rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Con abrazadera de levas - sí

  • Con esparcidor de grifo - no

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RF-M608P

Ref.Sonepar

59175

EAN

8016692017495

Modelo:

Toma

Con abrazadera de levas:

sí

Con esparcidor de grifo:

no

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Aislamiento:

Totalmente aislado

Aislamiento, color:

Rojo

Material:

Latón

Terminales M desconectables totalmente preaislados en policarbonato -\r\n\tparcialmente reforzados con capa de cobre Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Forma dimensional Terminal macho Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (Parcialmente reforzada) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Preaislados) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE