CEMBRE - Terminal M reforzado 4-6mm² 6,35x0,8

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal M reforzado 4-6mm² 6,35x0,8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manga

  • Dimensiones de conector - Plano 6,3x0,8 mm

  • Aislamiento - Parcialmente aislado

  • Aislamiento, color - Amarillo

  • Material - Latón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GKF-M608

Ref.Sonepar

376826

EAN

8016692634388

Modelo:

Manga

Dimensiones de conector:

Plano 6,3x0,8 mm

Aislamiento:

Parcialmente aislado

Aislamiento, color:

Amarillo

Material:

Latón

Terminales desconectables reforzados enchufables macho, totalmente reforzados\r\n\tcon capa de cobre - preaislados en PA6.6 Material (Cuerpo) Latón estañado electolíticamente Material (totalmente renforzados) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Sin Halógenos sí Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal macho Material (Parcialmente reforzada) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE