CEMBRE - Terminal pala estrecha reforzada 95 diámetro 8/19

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal pala estrecha reforzada 95 diámetro 8/19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - sí

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A19-M8/19

Ref.Sonepar

376870

EAN

8016692010236

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

sí

Aislado:

no

Con orificio para visión:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

95 mm²

Tamaño AWG:

000

Esta es nuestra gama de terminales con pala estrecha.
 
Nuestros terminales han sido específicamente desarrollados para aplicaciones en interruptores de baja tensión con reducido espacio en la zona de conexión.
 
En efecto la pala estrecha admite una immediata y más fácil instalación.
 
Nuestros terminales están fabricados  en tubo de cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9%. 
 
El específico diseño de la sección del cañón y la elección da las dimensiones son la más óptima combinación de resistencia mecánica y conductividad eléctrica.
 
Nuestros terminales están tratados para garantizar una óptima ductilidad y son estañados electrolíticamente para evitar la oxidación. 
 
El cañón está provisto de un avellanado interno en su parte final para facilitar la introducción del conductor, aún más, su longitud concede una confortable posición entre matrices, durante las operaciones de crimpado.
 
Cada uno de nuestros terminales están marcados en su parte posterior de la pala con el logo y referencia Cembre.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE