CEMBRE - Terminal presión Cu 90° baja tensión A1-L6 sección 4-6mm² diámetro 6,4mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 6
Ángulo de conexión - 90°
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A1-L6
Ref.Sonepar
443424
EAN
8016692018324
Dimensión del perno, métrica (M..):
6
Ángulo de conexión:
90°
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
6 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


