CEMBRE - Terminal presión Cu 90° baja tensión A14-L8 sección 70mm² diámetro 8,4mm - A14-L8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 8
Ángulo de conexión - 90°
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A14-L8
Ref.Sonepar
688821
EAN
8016692762593
Dimensión del perno, métrica (M..):
8
Ángulo de conexión:
90°
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
70 mm²
Tamaño AWG:
00
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


