CEMBRE - Terminal presión Cu 90° baja tensión A30-L12 sección 150mm² diámetro 13,2mm - A30-L12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Ángulo de conexión - 90°
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A30-L12
Ref.Sonepar
376875
EAN
8016692021812
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Ángulo de conexión:
90°
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
150 mm²
Tamaño AWG:
250 kcmil
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


