CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A19B-M8/15.5 sección 95mm² diámetro 8,4mm pala 15mm - A19B-M8/15.5

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A19B-M8/15.5 sección 95mm² diámetro 8,4mm pala 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - sí

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A19B-M8/15.5

Ref.Sonepar

51261

EAN

8016692189864

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

sí

Aislado:

no

Con orificio para visión:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

95 mm²

Tamaño AWG:

000

Terminales de pala estrecha para conductores de cobre Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Colla) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE