CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A24-M16 sección 120mm² diámetro 17mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A24-M16 sección 120mm² diámetro 17mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 16

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A24-M16

Ref.Sonepar

90698

EAN

8016692009414

Dimensión del perno, métrica (M..):

16

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

no

Con orificio para visión:

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

120 mm²

Tamaño AWG:

000

Terminales de tubo de cobre para crimpado para cables de cobre Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Colla) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE