CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A3-M5/9 sección 16mm² diámetro 5,3mm pala 9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 5
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - sí
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A3-M5/9
Ref.Sonepar
249525
EAN
8016692146102
Dimensión del perno, métrica (M..):
5
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
sí
Aislado:
no
Con orificio para visión:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
16 mm²
Tamaño AWG:
6
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


