CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A30-M8 sección 150mm² diámetro 8,4mm - A30-M8

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A30-M8 sección 150mm² diámetro 8,4mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 8

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A30-M8

Ref.Sonepar

242511

EAN

8016692009452

Dimensión del perno, métrica (M..):

8

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

no

Con orificio para visión:

sí

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

150 mm²

Tamaño AWG:

250 kcmil

Terminales de tubo de cobre para crimpado para cables de cobre Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Colla) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE