CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A37-M12/31 sección 185mm² diámetro 13,2mm pala 31mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - sí
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A37-M12/31
Ref.Sonepar
59061
EAN
8016692923413
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
sí
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
185 mm²
Tamaño AWG:
300 kcmil
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


