CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A37-M14 sección 185mm² diámetro 15mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal presión Cu baja tensión A37-M14 sección 185mm² diámetro 15mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 14

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A37-M14

Ref.Sonepar

267374

EAN

8016692543499

Dimensión del perno, métrica (M..):

14

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

no

Con orificio para visión:

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

1

Sección transversal nominal:

185 mm²

Tamaño AWG:

300 kcmil

Terminales de tubo de cobre para crimpado para cables de cobre Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Colla) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE