CEMBRE - Terminal puntera plana preaislado CRP-PP12 sección 0,25-1,5mm² largo 12,8mm rojo - CRP-PP12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de brida - Forma de pasador
Aislamiento, color - Rojo
Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²
Señalización posible - sí
Forma del manguito - Corto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CRP-PP12
Ref.Sonepar
823330
EAN
8016692130033
Forma de brida:
Forma de pasador
Aislamiento, color:
Rojo
Sección transversal nominal desde/hasta:
0.25...1.5 mm²
Señalización posible:
sí
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


