CEMBRE - Terminal puntera plana preaislado GP-PP17 sección 4-6mm² largo 19,1mm amarillo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal puntera plana preaislado GP-PP17 sección 4-6mm² largo 19,1mm amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 17

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Aislamiento, color - Amarillo

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

GP-PP17

Ref.Sonepar

377464

EAN

8016692154596

Dimensión del perno, métrica (M..):

17

Forma de brida:

Forma de pasador

Aislamiento, color:

Amarillo

Sección transversal nominal desde/hasta:

4...6 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales preaislados sin halógenos terminal puntera\r\n\tplana Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Clase UL94 V0 sin halógenos sí Entrada fácil sí Forma dimensional Terminal puntera plana Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE