CEMBRE - Terminal puntera plana preaislado RF-PP12 sección 0,25-1,5mm² largo 12,8mm rojo

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal puntera plana preaislado RF-PP12 sección 0,25-1,5mm² largo 12,8mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 12

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RF-PP12

Ref.Sonepar

59037

EAN

8016692001531

Dimensión del perno, métrica (M..):

12

Forma de brida:

Forma de pasador

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Rojo

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales preaislados en PVC terminal puntera plana Entrada fácil sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 80 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 90 °C Forma dimensional Terminal puntera plana Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Parcialmente reforzados) PVC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE