CEMBRE - Terminal puntera preaislado ANE7-P20 sección 35mm² largo 20mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 20
Forma de brida - Forma de pasador
Aislamiento, color - Negro
Sección transversal nominal desde/hasta - 35...35 mm²
Señalización posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ANE7-P20
Ref.Sonepar
59075
EAN
8016692012155
Dimensión del perno, métrica (M..):
20
Forma de brida:
Forma de pasador
Aislamiento, color:
Negro
Sección transversal nominal desde/hasta:
35...35 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


