CEMBRE - Terminal puntera preaislado CBP-P12 sección 1,5-2,5mm² azul

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal puntera preaislado CBP-P12 sección 1,5-2,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de brida - Forma de pasador

  • Aislamiento, color - Azul

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

  • Señalización posible - sí

  • Forma del manguito - Corto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CBP-P12

Ref.Sonepar

898687

EAN

8016692131122

Forma de brida:

Forma de pasador

Aislamiento, color:

Azul

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Señalización posible:

sí

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Conectores en banda aislados en policarbonato terminal\r\n\tpuntera Entrada fácil sí Sin Halógenos sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Forma dimensional Terminal puntera Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE