CEMBRE - Terminal redondo 160 S-200 RC diámetro 14 - CA200R-2M14
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 14
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA200R-2M14
Ref.Sonepar
723500
EAN
8016692049472
Dimensión del perno, métrica (M..):
14
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
185 mm²
Las series de terminales 2A-M están diseñadas para aplicaciones hasta 33 kV.
Estan fabricados a partir de cobre de alta pureza, tratado y estañado.
La longitud del terminal permite mejorar las propiedades mecánicas y eléctricas.
La ausencia de agujero en su casquillo permite que no pase polvo ni humedad haciendo la unión de crimpado
óptima para usos exteriores.
Los terminales 2A-2M presentan dos agujeros en su pala separados 44,5 mm en sus centros.
Las orejetas de la serie 2A-2M están fabricadas con tubo de cobre electrolítico Cu-OF CW008A conforme a UNI EN 13600.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


