CEMBRE - Terminal redondo BKY-M5 sección 1,5-2,5mm² 5,3mm azul

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal redondo BKY-M5 sección 1,5-2,5mm² 5,3mm azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 5

  • Forma de brida - Forma anular

  • Aislamiento, color - Azul

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BKY-M5

Ref.Sonepar

376841

EAN

8016692569536

Dimensión del perno, métrica (M..):

5

Forma de brida:

Forma anular

Aislamiento, color:

Azul

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales reforzados preaislados en PA6.6 terminal redondo Entrada fácil sí Sin Halógenos sí Clase UL94 V2 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 105 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 110 °C Forma dimensional Terminal redondo Material (Cuerpo) Cobre ETP cubierta de estaño electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Poliamida PA6.6.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE