CEMBRE - Terminal redondo CA95S-2M14 media tensión 36kV 95/100 Smm² diámetro 15mm con 2 taladros en la pala - CA95S-2M14

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 14

  • Ángulo de conexión - 180° (horizontal)

  • Forma de brida - Forma anular

  • Modelo de brida lisa - no

  • Aislado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CA95S-2M14

Ref.Sonepar

376944

EAN

8016692033136

Dimensión del perno, métrica (M..):

14

Ángulo de conexión:

180° (horizontal)

Forma de brida:

Forma anular

Modelo de brida lisa:

no

Aislado:

no

Con orificio para visión:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Número de orificios de fijación:

2

Sección transversal nominal:

95 mm²

Las series de terminales 2A-M están diseñadas para aplicaciones hasta 33 kV.

Estan fabricados a partir de cobre de alta pureza, tratado y estañado.

La longitud del terminal permite mejorar las propiedades mecánicas y eléctricas.

La ausencia de agujero en su casquillo permite que no pase polvo ni humedad haciendo la unión de crimpado
óptima para usos exteriores.

Los terminales 2A-2M presentan dos agujeros en su pala separados 44,5 mm en sus centros.

Las orejetas de la serie 2A-2M están fabricadas con tubo de cobre electrolítico Cu-OF CW008A conforme a UNI EN 13600.