CEMBRE - Terminal redondo CA95S-M12 media tensión 36kV 95/100 Smm² diámetro 13,2mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 12
Ángulo de conexión - 180° (horizontal)
Forma de brida - Forma anular
Modelo de brida lisa - no
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CA95S-M12
Ref.Sonepar
865665
EAN
8016692985602
Dimensión del perno, métrica (M..):
12
Ángulo de conexión:
180° (horizontal)
Forma de brida:
Forma anular
Modelo de brida lisa:
no
Aislado:
no
Con orificio para visión:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Número de orificios de fijación:
1
Sección transversal nominal:
95 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


