CEMBRE - Terminal redondo desnudo S6-M5 4-6mm² métrica 5,3mm junta soldada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 5
Forma de brida - Forma anular
Aislamiento - Ninguno
Sección transversal nominal desde/hasta - 4...6 mm²
Señalización posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S6-M5
Ref.Sonepar
377620
EAN
8016692004310
Dimensión del perno, métrica (M..):
5
Forma de brida:
Forma anular
Aislamiento:
Ninguno
Sección transversal nominal desde/hasta:
4...6 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


