CEMBRE - Terminal redondo preaislado BF-M4 sección 1,5-2,5mm² métrica 4,3mm azul

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal redondo preaislado BF-M4 sección 1,5-2,5mm² métrica 4,3mm azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 4

  • Forma de brida - Forma anular

  • Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Aislamiento, color - Azul

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

BF-M4

Ref.Sonepar

59084

EAN

8016692000299

Dimensión del perno, métrica (M..):

4

Forma de brida:

Forma anular

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Azul

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales preaislados en PVC terminal redondo Entrada fácil sí Clase UL94 V0 Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 80 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 90 °C Forma dimensional Terminal redondo Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Parcialmente reforzados) PVC.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE