CEMBRE - Terminal redondo preaislado BF-M5 sección 1,5-2,5mm² métrica 5,3mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión del perno, métrica (M..) - 5
Forma de brida - Forma anular
Aislamiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Aislamiento, color - Azul
Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...2.5 mm²
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
BF-M5
Ref.Sonepar
59085
EAN
8016692000312
Dimensión del perno, métrica (M..):
5
Forma de brida:
Forma anular
Aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Aislamiento, color:
Azul
Sección transversal nominal desde/hasta:
1.5...2.5 mm²
Señalización posible:
no
Forma del manguito:
Corto
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):
no
Compatible con barniz aislante:
no
Compatible con conductores redondos:
sí
Compatible con conductores planos:
no
Para conexiones protegidas contra tirones:
no
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


