CEMBRE - Terminal redondo preaislado RP-M6 sección 0,25-1,5mm² métrica 6,4mm rojo - RP-M6

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Terminal redondo preaislado RP-M6 sección 0,25-1,5mm² métrica 6,4mm rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión del perno, métrica (M..) - 6

  • Forma de brida - Forma anular

  • Aislamiento, color - Rojo

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 0.25...1.5 mm²

  • Señalización posible - no

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

RP-M6

Ref.Sonepar

377609

EAN

8016692124681

Dimensión del perno, métrica (M..):

6

Forma de brida:

Forma anular

Aislamiento, color:

Rojo

Sección transversal nominal desde/hasta:

0.25...1.5 mm²

Señalización posible:

no

Forma del manguito:

Corto

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

sí

Compatible con conductores de ramal fino:

sí

Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C):

no

Compatible con barniz aislante:

no

Compatible con conductores redondos:

sí

Compatible con conductores planos:

no

Para conexiones protegidas contra tirones:

no

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Terminales preaislados sin halógenos terminal redondo Rango térmico Min -20 °C Rango térmico Max 115 °C Rango térmico Max \r\n(breve tiempo) 130 °C Clase UL94 V0 sin halógenos sí Entrada fácil sí Forma dimensional Terminal redondo Material (Cuerpo) Cobre electrolitico Material (Parcialmente reforzados) Policarbonato.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE