CEMBRE - Terminal TAE-240 aluminio estañado baja tensión 240mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de sección transversal - Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..) - 16
Material - Aluminio
Sección transversal nominal estándar - 240 mm²
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TAE-240
Ref.Sonepar
902435
EAN
8499213281313
Forma de sección transversal:
Redondo
Dimensión del perno, métrica (M..):
16
Material:
Aluminio
Sección transversal nominal estándar:
240 mm²
Número de orificios de fijación:
1
Color:
Otros
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


