CEMBRE - Tijera profesional multiusos SC3X para corte de conductores flexibles Cu-Al hasta 35mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Con dientes
Longitud - 150 mm
Con cortador de cable - sí
Dirección - Bilateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SC3X
Ref.Sonepar
81848
EAN
8016692487731
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Con dientes
Longitud:
150 mm
Con cortador de cable:
sí
Dirección:
Bilateral
Tijeras profesionales Tipo de acción Cort Color Negro-Azul Longitud 150mm Anchura 75mm Altura 20mm Peso 86 g Sección máxima 35mm2 Material (Cuchilla) Acero templado Material (As) Poliamid.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


