CEMBRE - Tijera profesional SC1 hojas de acero inoxidable de alta resistencia - SC1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Con dientes
Longitud - 145 mm
Con cortador de cable - sí
Dirección - Bilateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SC1
Ref.Sonepar
77724
EAN
8016692164090
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Con dientes
Longitud:
145 mm
Con cortador de cable:
sí
Dirección:
Bilateral
Tijeras profesionales Tipo de acción Cort Color Azul Longitud 145mm Anchura 68mm Altura 8mm Peso 105 g Material (Cuchilla) Acero templado Material (As) Poliamid.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


