CEMBRE - Tijera profesional SC5X para corte de conductores flexibles Cu-Al hasta 50mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Con dientes
Longitud - 162 mm
Con cortador de cable - sí
Dirección - Bilateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SC5X
Ref.Sonepar
267275
EAN
8016692813318
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Con dientes
Longitud:
162 mm
Con cortador de cable:
sí
Dirección:
Bilateral
Tijeras profesionales Tijeras profesionales dotadas con una estructura integral de acero especial especialmente resistente y duradera. Patentado sí Tipo de acción Cort Color (As) Negro-Azul Longitud 162mm Anchura 77mm Altura 18mm Peso 121 g Sección nominal 50mm2 Material (Cuchilla) Acero templado Material (As) Poliamid.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


