CEMBRE - Tijera SC6X AGIL-E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cizalla de electricista
Hoja - Con dientes
Longitud - 153 mm
Con cortador de cable - sí
Dirección - Bilateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SC6X
Ref.Sonepar
376957
EAN
8016692915531
Modelo:
Cizalla de electricista
Hoja:
Con dientes
Longitud:
153 mm
Con cortador de cable:
sí
Dirección:
Bilateral
Diseñadas para el uso en el sector eléctrico. La elevada dureza de las hojas (56 HRC) y el microdentado antideslizante, realizado sobre una de las dos hojas, permiten realizar cortes precisos incluso sobre materiales difíciles.
Para favorecer las operaciones de pelado de los conductores se ha diseñado una ranura especial de corte entre ambas cuchillas.
Extremadamente ligera y fácil de usar, se aprecia por sus características de robusteza, manejabilidad y comodidad.
Empuñadura en material plástico bicomponente: estructura dura y robusta, realizada en poliamida mezclado con fibra de vidrio; inserciones en suave goma para facilitar el agarre en caso de necesidad.
Al igual que para otros modelos de tijeras Cembre, es posible usarlas también llevando guantes de trabajo.
Gracias a una útil relación de palanca se reduce el esfuerzo del operario.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


