CEMBRE - Tira STRIP-ROLL-PY 13189 15mm para componente modular blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13189
Ref.Sonepar
927923
EAN
8499213662570
Tira STRIP-ROLL petroquelada para componente modular, fabricada a partir de film de poliéster blanco con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 130°C, y una temperatura de aplicación de 10°C a 40°C. Se presenta con unas dimensiones tales como una altura de 15mm y una longitud de 25mm, así como 4 pistas.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE