CEMBRE - TIRA STRIP-ROLL-R 13160 15MM COMPON.MDR.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13160
Ref.Sonepar
1016427
EAN
8499214933440
Tira STRIP-ROLL petroquelada para componente modular, fabricada a partir de PVC blanco rígido autoextinguible clase V0 (UL 94) con un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 60°C. Se presenta con unas dimensiones tales como una altura de 15mm y una longitud de 25mm, así como 4 pistas.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE