CEMBRE - Trenza flexible FL10-250 10mm² diámetro 8 - FL10-250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Anchura aproximada de cable - 250 mm
Altura aproximada de cable - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL10-250
Ref.Sonepar
318819
EAN
8016692013312
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Anchura aproximada de cable:
250 mm
Altura aproximada de cable:
2 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


