CEMBRE - Trenza flexible FL16-320 16mm² diámetro 8 - FL16-320

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Trenza flexible FL16-320 16mm² diámetro 8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Forma del conductor - Plano

  • Anchura aproximada de cable - 17 mm

  • Altura aproximada de cable - 320 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FL16-320

Ref.Sonepar

608758

EAN

8016692013398

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Forma del conductor:

Plano

Anchura aproximada de cable:

17 mm

Altura aproximada de cable:

320 mm

Trenzas flexibles Trenzas de cobre electrolítico Material (Cuerpo) Cobre electrolitico.