CEMBRE - Trenza flexible FL16-420ST 16mm² de cobre estañada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Anchura aproximada de cable - 17 mm
Altura aproximada de cable - 420 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL16-420-ST
Ref.Sonepar
765079
EAN
8016692013732
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Anchura aproximada de cable:
17 mm
Altura aproximada de cable:
420 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


