CEMBRE - TRENZA FLEXIBLE SECCION 25 MM² LARGO 300 MM ( ESTAÑADA )
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Plano
Anchura aproximada de cable - 21 mm
Altura aproximada de cable - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL25-300-ST
Ref.Sonepar
376938
EAN
8016692013855
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Plano
Anchura aproximada de cable:
21 mm
Altura aproximada de cable:
300 mm
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


