CEMBRE - TUB.MARCACABLES FLAT PMF-03 4-6,3MM 12MM - 90310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90310
Ref.Sonepar
687952
EAN
9999903642886
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Diámetro:
4 mm
Tubo transparente marcacables serie FLAT PMF-03 elaborado a partir de PVC plastificado sin cadmio, plomo, silicona ni teflón, autoextinguible clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este producto ostenta una versatilidad tal que le permite adaptarse a más de un conductor de distinto diámetro gracias a su perfil, tratándose en este caso de un diámetro exterior de 4-6,3mm y una sección de 4-10mm². Se presenta con una longitud de 12mm.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


