CEMBRE - TUB.MARCACOMPONENTES TP PM-ET 53010 12MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53010
Ref.Sonepar
968138
EAN
8499214195206
Tubo marcacables PM-ET con bridas fabricado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este tubo está diseñado para el etiquetado de cables individuales o múltiples, vainas y tuberías mediante el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 12mm y 1 ojal de fijación de 6mm de ancho.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE