CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-381-50-WH2 RCION.2:1 IMPR

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-381-50-WH2 RCION.2:1 IMPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-381-50-WH2

Ref.Sonepar

948370

EAN

8499213942382

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 23mm Diámetro exterior maxímo 36mm Sección mínima 120mm2 Sección máxima 240mm2 Impresión a doble cara sí.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE