CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-48-50-WH1 RCION.2:1 IMPRE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-48-50-WH1 RCION.2:1 IMPRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-48-50-WH1

Ref.Sonepar

948368

EAN

8499213942320

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 2,8mm Diámetro exterior maxímo 4,2mm Sección mínima 1mm2 Sección máxima 2,5mm2.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE