CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-64-50-WH1 RCION.2:1 IMPRE

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - TUB.TMRRTIL.M2-64-50-WH1 RCION.2:1 IMPRE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M2-64-50-WH1

Ref.Sonepar

948369

EAN

8499213942351

Marcacable termoretráctil en rollo Material Poliolefina reticulado Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Relacción de contracción 2:1 Mínima temperatura de encogimiento 70 °C Sin Halógenos sí Diámetro exterior mínimo 4,2mm Diámetro exterior maxímo 5,8mm Sección mínima 4mm2 Sección máxima 6mm2.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE