CEMBRE - Tubo marcacables transparente FLAT PMF-00 90020-HF 15mm sin halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90020-HF
Ref.Sonepar
710704
EAN
8499210240269
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Diámetro:
1.3 mm
Tubos transparentes serie FLAT, libre halógenos estándar y sin halógenos, flat 4mm Forma dimensional Tubos marcacomponente Material Copolimero EVA Clase UL94 HB Sin Halógenos sí Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


