CEMBRE - TUBO MARCACOMPONENTES PMT-ET 35MM PL.9MM - 54050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
54050
Ref.Sonepar
377261
EAN
8499161565794
Tubo marcacables PMT-ET con bridas fabricado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este tubo está diseñado para el etiquetado de cables individuales o múltiples, vainas y tuberías mediante el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 35mm, compatibilidad con placas de identificación de 9mm de ancho y 2 ojales de fijación de 6mm de ancho.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE