CEMBRE - Tubo marcacomponentes transparente FLAT PMF-ET 63090 40mm

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
CEMBRE - Tubo marcacomponentes transparente FLAT PMF-ET 63090 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente - sí

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63090

Ref.Sonepar

459930

EAN

05474008926

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

sí

Magnético:

no

Longitud:

40 mm

Anchura:

4 mm

Tubo marcacables PMF-ET elaborado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que comprende desde los -40°C hasta los 80°C y resistencia frente a sustancias alcalinas, alcohol, ácidos y numerosos solventes. Este marcador de tubos está diseñado para etiquetar cables individuales o múltiples, vainas y tuberías en conjunto con el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 40mm, 2 ojales de fijación y 6mm de ancho.

Un producto de CEMBRE

Descubra la serie CEMBRE