CEMBRE - Tubo marcacomponentes transparente PM-ET 53070 30mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53070
Ref.Sonepar
460002
EAN
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
30 mm
Anchura:
4 mm
Tubo marcacables PM-ET con bridas fabricado a partir de PVC plastificado autoextinguible de clase V0 (UL94) con un rango térmico que abarca desde los -40°C hasta los 80°C. Este tubo está diseñado para el etiquetado de cables individuales o múltiples, vainas y tuberías mediante el uso de abrazaderas. Se presenta con una longitud de 30mm y 1 ojal de fijación de 6mm de ancho.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


