CEMBRE - Tubo marcacomponentes transparente PMT-AC 59050N 35mm placa 9mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
59050N
Ref.Sonepar
901539
EAN
8499213268451
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
35 mm
Anchura:
9 mm
Tubos marcacomponentes y marcacable con fijación de precinto, placa de 9 y 15mm Forma dimensional Tubos marcacomponente Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Clase UL94 V0 Material PVC plastificado.
Un producto de CEMBRE
Descubra la serie CEMBRE


